Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Westcott Bastelschere - 13cm, spitz, grün/gelb, Linkshänder

Artikelnummer
Z21669028
EAN
4027521513211
Herstellernummer
E-21596 00
Marke
Westcott
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669028
EAN
4027521513211
Herstellernummer
E-21596 00
Marke
Westcott

Technische Daten

AltersbeschränkungAchtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Ausführungspitz
Ausführung der Klingenspitzespitz
Empfohlenes Mindestalterab 6
Formgerade
Garantiedauer3 Jahre
Geeignet für HändigkeitLinkshänder
Grifffarbegelb/orange
GriffmaterialKunststoff
KlingenmaterialEdelstahl
Länge130 Millimeter
Länge in Zoll(5")
RostfreiJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bastelschere mit 5cm-Maß. Kinderschere für Linkshänder. Spitze Form. Kunststoffgriff grün/gelb. Auf Blisterkarte.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente