BP PROFIL Weste dunkelblau/königsblau Gr. L

Artikelnummer: Z00204278
EAN: 4010365526271
Herstellernummer: 1461 720 10 GR. L
BP PROFIL Weste dunkelblau/königsblau Gr. L
Inkl. Steuern: 36,35 € VE 1 Stück Netto 30,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Profil Weste, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 315 g/m2, verdeckte Druckknopfleiste, 2 verschließbare Brusttaschen, davon 1 mit integrierter Handytasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Innentasche, Rückenpasse mit Aufhänger, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen), Länge: 71 cm, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: königsblau/rot (13) mittelgrün/hellgrau (74) dunkelblau/königsblau (10) königsblau/dunkelblau (113) hellgrau/königsblau (51) sand/dunkelblau (144) dunkelgrau/rot (53) dunkelgrau/dunkelblau (153)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Weste
Farbe dunkelblau/königsblau
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen