Bierbaum Proenen BP PROFIL Weste sand/dunkelblau Gr. XXL

Artikelnummer:  
Z00204300
EAN:  
4010365618303
Herstellernummer:  
1461 720 144 GR. XXL
Marke:  
Bierbaum Proenen

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

36,35 €

Netto 30,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe sand/dunkelblau
Größe XXL
Typ Weste
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BP Profil Weste, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 315 g/m2, verdeckte Druckknopfleiste, 2 verschließbare Brusttaschen, davon 1 mit integrierter Handytasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Innentasche, Rückenpasse mit Aufhänger, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen), Länge: 71 cm, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: königsblau/rot (13) mittelgrün/hellgrau (74) dunkelblau/königsblau (10) königsblau/dunkelblau (113) hellgrau/königsblau (51) sand/dunkelblau (144) dunkelgrau/rot (53) dunkelgrau/dunkelblau (153)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben