Werkzeugweste WHV 09 Größe L

Artikelnummer: Z00183222
EAN: 3165140625692
Herstellernummer: 0618800101
Bosch
Werkzeugweste WHV 09 Größe L
UVP: 71,28 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 46,80 € VE 1 Stück Netto 39,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Werkzeugweste WHV 09 Größe L

  • Die Praktische mit extra vielen Taschen
  • Gepolsterte und extra breite Schultern für hohen Tragekomfort und Verstärkung aus CORDURA®-Markengewebe für hohe Verschleißfestigkeit
  • Weitenregulierung für optimale Passform, auch über Jacken
  • Alles griffbereit dank elf verschieden großer Taschen
  • Mit Verstärkungen aus CORDURA®-Markengewebe und KEVLAR®-Markengewebe für hohe Robustheit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 260
Volumen (dm³) 2.166
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Werkzeugweste
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Artikeltyp Bosch Blau
Farbe schwarz
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 285
Größe (USA) L
Geschlecht Herren
Größe L
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen