Werkzeugweste WHV 09, Größe S

Artikelnummer: Z00183221
EAN: 3165140625685
Herstellernummer: 0618800100
Werkzeugweste WHV 09, Größe S
Inkl. Steuern: 50,27 € VE 1 Stück Netto 42,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkzeugweste WHV 09, Größe S, die Praktische mit extra vielen Taschen, gepolsterte und extra breite Schultern für hohen Tragekomfort und Verstärkung aus CORDURA®-Markengewebe für hohe Verschleißfestigkeit, Weitenregulierung für optimale Passform, auch über Jacken, alles griffbereit dank elf verschieden großer Taschen, mit Verstärkungen aus CORDURA®-Markengewebe und KEVLAR®-Markengewebe für hohe Robustheit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Geschlecht Herren
Größe (USA) S
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Größe S
Abmessung Länge 380 Millimeter
Abmessung Breite 285 Millimeter
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Volumen 2.166 Kubikdezimeter
Verfügbare Farben Schwarz
Farbe schwarz
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Gewebegewicht 260 g/m²
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Produktart Werkzeugweste
Gewebekonstruktion Canvas

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen