mASCOT MASCOT CALICO Steppweste schwarz Gr. 2XL

Artikelnummer:  
Z00208607
EAN:  
5707209886859
Herstellernummer:  
50449-893-09-2XL
Marke: 
mASCOT
mASCOT

Lieferung in 5-10 Werktag.

50,78 €

Netto 42,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 2XL
Typ Steppweste
Farbe schwarz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Steppweste CALICO, Material: 100% Nylon, Gewicht: 240 g/m², wasserabweisend, wattiert, Reißverschluss, durchgehend, Vordertaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Elastikband an den Ärmelausschnitten und der Unterkante, Stretchstoff an den Seiten, Farbe: schwarz, Größen: S - 3XL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben