MASCOT CALICO Steppweste schwarz Gr. M

Artikelnummer: Z00208610
EAN: 5707209886910
Herstellernummer: 50449-893-09-M
MASCOT CALICO Steppweste schwarz Gr. M
Inkl. Steuern: 54,62 € VE 1 Stück Netto 45,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

MASCOT Steppweste CALICO, Material: 100% Nylon, Gewicht: 240 g/m², wasserabweisend, wattiert, Reißverschluss, durchgehend, Vordertaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Elastikband an den Ärmelausschnitten und der Unterkante, Stretchstoff an den Seiten, Farbe: schwarz, Größen: S - 3XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Steppweste
Farbe schwarz
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen