MASCOT ORIGINALS SÖLDEN Winterweste grün Gr. 4XL

Artikelnummer: Z00207334
EAN: 5708628053327
Herstellernummer: 00554-620-03-4XL
MASCOT ORIGINALS SÖLDEN Winterweste grün Gr. 4XL
Inkl. Steuern: 76,97 € VE 1 Stück Netto 64,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Winterweste SÖLDEN, Material: 60% Baumwolle/40% Nylon, Gewicht: 240 g/m², wasserabweisend, Futter aus Kunstpelz, Reißverschluss, durchgehend, Brusttasche mit Patte, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte, Kugelschreibertaschen, Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf, Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: marine (01) weiß (06) rot (02) schwarz (09) grün (03) kornblau (11)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Winterweste
Farbe grün
Größe 4XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen