mASCOT MASCOT TRENTO Winterweste anthrazit/schwarz Gr. 3XL

Artikelnummer:  
Z00208490 
EAN:  
5708628348065 
Herstellernummer:  
00989-620-8889-3XL 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

70,19 €

Netto 58,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe anthrazit/schwarz
Größe 3XL
Typ Winterweste
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Winterweste TRENTO, Material: 60% Baumwolle/40% Nylon, Gewicht: 240 g/m², zweifarbig, wasserabweisend, Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat tragbar - mit Tasche mit Klettverschluss versehen, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Bund mit Druckknopfregulierung, Dehnfalten im Rücken, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: marine/kornblau (111) rot/marine (21) grün/marine (31) khaki/marine (51) hellgrau/marine (881) kornblau/marine (1101) anthrazit/schwarz (8889) anthrazit/rot (88802)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben