mASCOT MASCOT TRENTO Winterweste rot/marine Gr. S

Artikelnummer:  
Z00208456
EAN:  
5708628175654
Herstellernummer:  
00989-620-21S
Marke:  
mASCOT

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

68,04 €

Netto 57,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe rot/marine
Größe S
Typ Winterweste
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Winterweste TRENTO, Material: 60% Baumwolle/40% Nylon, Gewicht: 240 g/m², zweifarbig, wasserabweisend, Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat tragbar - mit Tasche mit Klettverschluss versehen, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Bund mit Druckknopfregulierung, Dehnfalten im Rücken, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: marine/kornblau (111) rot/marine (21) grün/marine (31) khaki/marine (51) hellgrau/marine (881) kornblau/marine (1101) anthrazit/schwarz (8889) anthrazit/rot (88802)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben