PLANAM HIGHLINE Arbeitsweste beige/braun/zink Gr. L

Artikelnummer: Z00200824
EAN: 4030913071077
Herstellernummer: 2364-L
PLANAM HIGHLINE Arbeitsweste beige/braun/zink Gr. L
Inkl. Steuern: 19,93 € VE 1 Stück Netto 16,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Highline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. XXXL + XXXXL Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2360) beige/braun/zink (2364) zink/schiefer/rot (2361) grün/schwarz/rot (2365) schiefer/schwarz/rot (2362) rot/schiefer/schwarz (2366) zink/kornbl./rot (2363) weiß/weiß/gelb (2367)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitsweste
Farbe beige/braun/zink
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen