PLANAM PLALINE Arbeitsweste schwarz/zink Gr. XS

Artikelnummer: Z00201943
EAN: 4030913903330
Herstellernummer: 2530-XS
PLANAM PLALINE Arbeitsweste schwarz/zink Gr. XS
Inkl. Steuern: 28,49 € VE 1 Stück Netto 23,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Plaline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten und Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: schwarz/zink (2530) kornblau/marine (2531) marine/zink (2532) weiß/zink (2533) sand/schwarz (2534) grün/schwarz (2535) schiefer/schwarz (2536)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitsweste
Farbe schwarz/zink
Größe XS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen