PLANAM SPACE Kälteschutzweste blau/schwarz Gr. L

Artikelnummer: Z00209511
EAN: 4030913092324
Herstellernummer: 3361-L
PLANAM SPACE Kälteschutzweste blau/schwarz Gr. L
Inkl. Steuern: 32,33 € VE 1 Stück Netto 27,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Kälteschutzweste SPACE, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester, wasserabweisend, 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss links, Handytasche innen rechts, Reflexbiese im Schulterbereich, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: grau/schwarz (3360) grün/schwarz (3362) blau/schwarz (3361) rot/schwarz (3363)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kälteschutzweste
Farbe blau/schwarz
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen