Softshellweste Gr.L schwarz, 96% PES, 4% Elasthan

Artikelnummer: Z00038512
EAN: 4029201137625
Softshellweste Gr.L schwarz, 96% PES, 4% Elasthan
Inkl. Steuern: 32,38 € VE 1 Stück Netto 27,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan · mit Reflexbiese · Nähte verschweißt · 2 Seitentaschen und 1 Handytasche · Innentasche mit Reißverschluss · 2 Stifthalter und rote Applikationen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Kleidergröße L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen