Herrenweste Gr.48 dunkelgrau/schwarz/orange 65%PES/35%CO 270g/m2

Artikelnummer: Z00039062
EAN: 4029148499527
Herstellernummer: 3312 FB. 6310
Herrenweste Gr.48 dunkelgrau/schwarz/orange 65%PES/35%CO 270g/m2
Inkl. Steuern: 28,49 € VE 1 Stück Netto 23,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 270
Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Kleidergröße 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen