terratrendjob Weste Gr. 58 dunkelgrau/schwarz/orange 65% PES/35% CO TERRATREND

Artikelnummer:  
Z00039067 
EAN:  
4029148499572 
Herstellernummer:  
3312 FB. 6310 
Marke:  
terratrendjob 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

29,24 €

Netto 24,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Größe 58
Kleidergröße 58
Material 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Stoffgewicht ca. 270 Gramm pro Quadratmeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben