TERRAX Weste Gr. XL dunkelgrau/schwarz/orange 65% CO/35% PES TERRATREND

Artikelnummer:  
Z00038632
EAN:  
4029148710882
Herstellernummer:  
4300 FB6310
Marke: 
TERRAX

Lieferung in 1 Werktag.

35,46 €

Netto 29,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kleidergröße XL
Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Material 65 % Baumwolle / 35 % Polyester
Größe XL
Alle technische daten

Produktbeschreibung

gefüttert · robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · viele funktionelle Taschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben