Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WESTMARK Fleischwolf WES Größe 8

Artikelnummer
Z19831255
EAN
4004094977763
Herstellernummer
97772260
Marke
WESTMARK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
87,99 € 73,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831255
EAN
4004094977763
Herstellernummer
97772260
Marke
WESTMARK

Technische Daten

Anzahl Lochscheiben3
Artikel enthält Holznein
AusführungNr. 8
Ausführung Lochscheiben4, 5, 8 mm
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht1.470 Kilogramm
Bruttohöhe206.000 Millimeter
Bruttolänge171.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519462
Größe29x12x15,7 cm
Internet BildunterschriftFleischwolf WES Größe 8
MaterialEdelstahl
SeriennameWES
Werks-Nr.97772260
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

WESTMARK
Fleischwolf

  • aus Edelstahl rostfrei
  • mit 3 Lochscheiben (Lochgrößen 4 mm, 5 mm und 8 mm Ø)
  • Wurstfülltrichter und Gebäckvorsatz
  • starker Saugfuß sorgt für festen Halt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente