Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Kunststoffschweißdraht, 225 mm, 4 mm, Polyethylen (HDPE) schwarz

Artikelnummer
Z00188535
EAN
3165140013185
Herstellernummer
1 609 201 807
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00188535
EAN
3165140013185
Herstellernummer
1 609 201 807
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge263 Millimeter
Bruttogewicht0,116 Kilogramm
Durchmesser4
Durchmesser mm4
Durchmesser, von4
Gewicht g100
HerkunftslandDE
Höhe14 Millimeter
Länge225
Nettogewicht0,115 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Pro Spule0.1
RabattgruppeC0V
SG-
SOL Date18.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationPolyethylen (HDPE) schwarz
Volumen0,221 Millimeter
Zolltarifnummer39161000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kunststoffschweißdraht, Länge: 225 mm, Durchmesser: 4 mm, Polyethylen (HDPE) Schwarz, Zubehör für Bosch-Heißluftgebläse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente