Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WIHEDÜ Gummiringe 510062 Ø 50mm rot 25g/Pack

Artikelnummer
Z21696423
EAN
4066300510621
Herstellernummer
510062
Marke
WIHEDÜ
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,09 € 1,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696423
EAN
4066300510621
Herstellernummer
510062
Marke
WIHEDÜ

Technische Daten

AusführungWerkstoff: Kautschuk
Ausführung des GebindesDose
Durchmesser50 Millimeter
Farberot
HauptmerkmaleDurchmesser: 50 mm
Packungsmenge25 g/Pack.
WerkstoffKautschuk
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Durchmesser: 50 mm · Werkstoff: Kautschuk · Farbe: rot · Ausführung des Gebindes: Dose · Masse (Gewicht): 25 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente