Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-EMF L.518mm H.25mm T.32mm Edelstahl-Design

Artikelnummer: Z00031801
EAN: 4021226303092
Herstellernummer: 64440004
Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-EMF L.518mm H.25mm T.32mm Edelstahl-Design
Inkl. Steuern: 79,79 € VE 1 Stück Netto 67,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zu Gleitschiene G-EMF · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 32
Farbe Edelstahl-Design
Höhe (mm) 25
Länge 518 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen