DORMA Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-N L.442mm H.25mm T.32mm weiß (RAL 9010)

Artikelnummer: Z00031804
EAN: 4021226303016
Herstellernummer: 64430010
DORMA Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-N L.442mm H.25mm T.32mm weiß (RAL 9010)
Inkl. Steuern: 29,00 € VE 1 Stück Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 442 Millimeter
Farbe weiß (RAL 9010)
Tiefe (mm) 32
Höhe (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen