Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELEMENT SYSTEM Konsole Länge 400mm Höhe 270mm Tragfähigkeit 150kg weiß lackiert

Artikelnummer
Z00034057
EAN
4006676118472
Herstellernummer
10913- 00010
Marke
ELEMENT SYSTEM
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
6,03 € 5,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00034057
EAN
4006676118472
Herstellernummer
10913- 00010
Marke
ELEMENT SYSTEM

Technische Daten

Höhe270 Millimeter
Höhe (mm)270
Länge400 Millimeter
Oberflächeweiß lackiert
Tragfähigkeit150 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

sicher - stabil - belastbar · Tragfähigkeit pro Träger 150 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account