Eckwinkel 120x120x20mm Stahl roh galv. gelb verz. m. abgerundeten Enden GAH

Artikelnummer: Z00065892
EAN: 4004338339739
Herstellernummer: 339739
Eckwinkel 120x120x20mm Stahl roh galv. gelb verz. m. abgerundeten Enden GAH
Inkl. Steuern: 0,92 € VE 1 Stück Netto 0,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit abgerundeten Enden · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=120mm Maß b=120mm Maß c=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 4
Material Stahl roh
Materialstärke (mm) 2
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen