Eckwinkel 160x160x30mm Stahl roh sendzimirverzinkt GAH

Artikelnummer: Z00065890
EAN: 4004338332907
Herstellernummer: 332907
Eckwinkel 160x160x30mm Stahl roh sendzimirverzinkt GAH
Inkl. Steuern: 1,40 € VE 1 Stück Netto 1,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt Maß a=160mm Maß b=160mm Maß c=30mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 5
Material Stahl roh
Loch-Ø 6,5 Millimeter
Materialstärke 3 Millimeter
Oberfläche sendzimirverzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen