Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GAH Konsole aus T-Profil 300x550mm Stahl roh feuerverzinkt Winkelverbinder

Artikelnummer
Z00029199
EAN
4004338800819
Herstellernummer
800819
Marke
GAH
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
17,33 € 14,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00029199
EAN
4004338800819
Herstellernummer
800819
Marke
GAH

Technische Daten

AusführungT-Profil
Höhe300 Millimeter
Länge550 Millimeter
MaterialStahl roh
Oberflächefeuerverzinkt
Tragfähigkeit110 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für extreme Beanspruchung und Belastung
  • Belastung max.: 110 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account