GAH.ALBERTS Möbelwinkel 100x100x15mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029052
EAN: 4004338337056
Herstellernummer: 337056
GAH.ALBERTS Möbelwinkel 100x100x15mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 0,44 € VE 1 Stück Netto 0,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=100mm Maß b=100mm Maß c=15mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø 4,2 Millimeter
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Material Stahl roh
Materialstärke 1,5 Millimeter
Anzahl Löcher 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen