Möbelwinkel 40x40x10mm Stahl roh galv. gelb verz. SB-verpackt GAH

Artikelnummer: Z00029048
EAN: 4004338336875
Herstellernummer: 336875
Möbelwinkel 40x40x10mm Stahl roh galv. gelb verz. SB-verpackt GAH
Inkl. Steuern: 19,11 € VE 10 Stück Netto 16,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · 4 Stück auf SB Karte Maß a=40mm Maß b=40mm Maß c=10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 3,2
Material Stahl roh
Materialstärke (mm) 1,25
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen