Möbelwinkel 75x75x12mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029051
EAN: 4004338337001
Herstellernummer: 337001
Möbelwinkel 75x75x12mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 0,42 € VE 1 Stück Netto 0,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=75mm Maß b=75mm Maß c=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Loch-Ø 4,2 Millimeter
Materialstärke 1,25 Millimeter
Material Stahl roh
Anzahl Löcher 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen