Stuhlwinkel 40x40x15,0mm VA GAH

Artikelnummer: Z00029117
EAN: 4004338361112
Herstellernummer: 361112
Stuhlwinkel 40x40x15,0mm VA GAH
Inkl. Steuern: 5,45 € VE 1 Stück Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Edelstahl Maß a=40mm Maß b=40mm Maß c=15mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 4,5
Material Edelstahl
Materialstärke (mm) 1,75
Anzahl Löcher 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen