Stuhlwinkel 60x60x16,0mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029057
EAN: 4004338339227
Herstellernummer: 339227
Stuhlwinkel 60x60x16,0mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 0,35 € VE 1 Stück Netto 0,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=60mm Maß b=60mm Maß c=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 5,5
Material Stahl roh
Materialstärke (mm) 1,75
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen