Stuhlwinkel 60x60x16,0mm VA GAH

Artikelnummer: Z00029118
EAN: 4004338361129
Herstellernummer: 361129
Stuhlwinkel 60x60x16,0mm VA GAH
Inkl. Steuern: 1,49 € VE 1 Stück Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Edelstahl Maß a=60mm Maß b=60mm Maß c=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 5,5
Material Edelstahl
Materialstärke (mm) 2
Anzahl Löcher 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen