Tor-Winkel 250x250x30mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00065883
EAN: 4004338313043
Herstellernummer: 313043
Tor-Winkel 250x250x30mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 12,07 € VE 2 Stück Netto 10,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · ein Paar Maß a=250mm Maß b=250mm Maß c=30mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø 5 Millimeter
Materialstärke 3 Millimeter
Anzahl Löcher 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen