HOHAGE Bastlerwinkel L.50mm B.10mm S.1,8mm STA galv. gelb verz. schmal

Artikelnummer:  
Z00033912 
EAN:  
4032949565049 
Herstellernummer:  
565045 
Marke:  
HOHAGE 
50 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

4,97 €

Netto 4,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung schmal
Breite 10 Millimeter
Breite (mm) 10
Länge 50 Millimeter
Material Stahl
Oberfläche gelb verzinkt
Schenkellänge 50 Millimeter
Stärke 1,8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

schmal · gelb verzinkt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben