Flachwinkel Schenkellänge 30mm Breite 10mm Stärke 1,3mm gelb verzinkt

Artikelnummer: Z00033905
EAN: 4032949583043
Herstellernummer: 583045
Flachwinkel Schenkellänge 30mm Breite 10mm Stärke 1,3mm gelb verzinkt
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 100 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gelb verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 30
Oberfläche gelb verzinkt
Stärke (mm) 1,3
Breite (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen