HOHAGE Winkel Schenkellänge 150mm Breite 25mm Stärke 3,0mm blau chromatiert

Artikelnummer: Z00033900
EAN: 4032949551523
Herstellernummer: 551512
HOHAGE Winkel Schenkellänge 150mm Breite 25mm Stärke 3,0mm blau chromatiert
Brutto Set-Preis 12,99 € 25 Stück pro Karton Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraublöcher innen und außen versenkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Eisen
Oberfläche blau chromatiert
Stärke 3,0 Millimeter
Breite (mm) 25
Schenkellänge 150 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]