Winkel Schenkellänge 40mm Breite 15mm Stärke 2,0mm blau chromatiert

Artikelnummer: Z00033894
EAN: 4032949554050
Herstellernummer: 554012
Winkel Schenkellänge 40mm Breite 15mm Stärke 2,0mm blau chromatiert
Inkl. Steuern: 5,36 € VE 50 Stück Netto 4,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraublöcher innen und außen versenkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 40
Material Eisen
Oberfläche blau chromatiert
Stärke (mm) 2,0
Breite (mm) 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen