Drehgelenk, justierbar 9000-040

Artikelnummer: Z00352412
EAN: 4000896195350
Herstellernummer: 9000-040
Drehgelenk, justierbar 9000-040
Inkl. Steuern: 38,94 € VE 1 Stück Netto 32,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung


  • Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
  • Freigabe der Drehfunktion durch Druckluftzufuhr
  • Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
  • Im drucklosen Zustand starr
  • 12,91 mm / 1/4″ Gewinde IG (Innengewinde)
  • 12,91 mm / 1/4″ Gewinde AG (Außengewinde)

Technische Merkmale:
• Betriebsdruck bar: 8.5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck (bar) 8.5
Netto-Gewicht (g) 88
Netto-Gewicht (kg) 0.09
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen