Bauwinkel klappbar leichte Aluminium- ausführung mit Aufhängeauge Stanley

Artikelnummer: Z00049493
EAN: 3253561450136
Herstellernummer: 1-45-013
Bauwinkel klappbar leichte Aluminium- ausführung mit Aufhängeauge Stanley
Inkl. Steuern: 32,57 € VE 1 Stück Netto 27,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • robuste, leichte Aluminium-Ausführung
  • zum Abzeichnen von Ecken unter 45 ° oder 90 °
  • mit Aufhängeauge
  • leicht demontierbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1720
Breite (mm) 1220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen