Breitwinkel Schenkellänge 40mm Breite 40mm Stärke 2mm

Artikelnummer: Z00033884
EAN: 4003984180603
Herstellernummer: 010177040
Breitwinkel Schenkellänge 40mm Breite 40mm Stärke 2mm
Inkl. Steuern: 35,32 € VE 20 Stück Netto 29,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl 1.4301 · beidseitig versenkte Löcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 40
Material Edelstahl 1.4301
Stärke (mm) 2
Breite (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen