Winkel Schenkellänge 100mm Breite 20 mm Stärke 2mm stark

Artikelnummer: Z00033866
EAN: 4003984200431
Herstellernummer: 000182100Z
Winkel Schenkellänge 100mm Breite 20 mm Stärke 2mm stark
Inkl. Steuern: 12,33 € VE 10 Stück Netto 10,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

verzinkt · innen versenkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 100
Schenkelbreite (mm) 20
Stärke (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen