Stuhlwinkel Schenkellänge 60mm Breite 18 mm Stärke 2mm

Artikelnummer: Z00033859
EAN: 4003984200318
Herstellernummer: 000180060Z
Stuhlwinkel Schenkellänge 60mm Breite 18 mm Stärke 2mm
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 100 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · innen versenkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 60
Oberfläche verzinkt
Schenkelbreite (mm) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen