Verstellwinkel Schenkellänge 50x35mm Breite 70mm

Artikelnummer: Z00033844
EAN: 4003984200127
Herstellernummer: 000175070Z
Verstellwinkel Schenkellänge 50x35mm Breite 70mm
Inkl. Steuern: 22,47 € VE 20 Stück Netto 18,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 50 x 35
Oberfläche verzinkt
Schenkelbreite (mm) 70
Stärke (mm) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen