Verstellwinkel Schenkellänge 75x35mm Breite 65 mm stark

Artikelnummer: Z00033845
EAN: 4003984200134
Herstellernummer: 000176075Z
Verstellwinkel Schenkellänge 75x35mm Breite 65 mm stark
Inkl. Steuern: 14,99 € VE 10 Stück Netto 12,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 75 x 35
Oberfläche verzinkt
Schenkelbreite (mm) 65
Stärke (mm) 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen