VOSS HELME Verstellwinkel Schenkellänge 80x65mm Breite 20 mm

Artikelnummer:  
Z00033850
EAN:  
4003984200172
Herstellernummer:  
000178080Z
Marke: 
VOSS HELME
20 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

10,70 €

Netto 8,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Oberfläche verzinkt
Schenkelbreite 20 Millimeter
Schenkellänge 80 x 65 Millimeter
Stärke 4 Millimeter
Länge 80 x 65 Millimeter
Ausführung Verstellloch senkrecht
Material Stahl roh
Breite 20 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

verzinkt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben