Winkelbefestigung 104 WD Typ 2 verwendbar mit 2 Muffen für Schiene 100

Artikelnummer: Z00032943
EAN: 4041518006623
Herstellernummer: 010422
Winkelbefestigung 104 WD Typ 2 verwendbar mit 2 Muffen für Schiene 100
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

galvanisch verzinkt · mit Seitenverstellmöglichkeit verwendbar mit höhenverstellbaren Muffen 104 - 404 Typ 1 - verwendbar mit einer Muffe Typ 2 - verwendbar mit zwei Muffen b=11mm b1=100mm b2=60mm d=13mm s=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 104 WD
Typ 2
für Schiene 100
h0 (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen