Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Artikelnummer: Z00419987
EAN: 4250284787197
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE
Inkl. Steuern: 328,30 € VE 1 Stück Netto 275,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Winkelform, mit schlankem Stabmotor, besonders handlich und leicht bedienbar, optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen. Elektronik und Drehzahlvorwahl mit Stellrad. Durch Rechts-/Linkslauf auch zum Schrauben geeignet. Kleines Eckenmaß von 23 mm. Geringe Kopfhöhe, nur 74 mm inklusive eingebautem Zahnkranzbohrfutter 10 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrfutterspannbereich 1-10 Millimeter
Bohr-Ø in Aluminium 12 Millimeter
Bohr-Ø in Holz 22 Millimeter
Leistungsaufnahme 400 Watt
Bohr-Ø in Stahl 10 Millimeter
Modell GWB 10 RE
Eckmaß 23 Millimeter
Nenndrehzahl 0-750

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen