Winkelfr.D1833C HSSE 45G 16mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288196
EAN: 4317784086226
Herstellernummer: 4317784086226
Winkelfr.D1833C HSSE 45G 16mm FORMAT
Inkl. Steuern: 30,13 € VE 1 Stück Netto 25,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Form C, 45Grad/2256 Winkelfr.D1833C HSSE 45G 16mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 17
fz mm 0,021
Schneidenhöhe a 45 Grad b gleich js14 mm 4,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
D d1 gleich js16 mm 16
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Zähnezahl 6
Stähle bis 1400 N/mm2 9
Gesamtlänge L1 mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen