Winkelfr.D1833C HSSE 45G 25mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288199
EAN: 4317784086257
Herstellernummer: 4317784086257
Winkelfr.D1833C HSSE 45G 25mm FORMAT
Inkl. Steuern: 58,77 € VE 1 Stück Netto 49,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Form C, 45Grad/2256 Winkelfr.D1833C HSSE 45G 25mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 17
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Gesamtlänge L1 mm 67
Schneidenhöhe a 45 Grad b gleich js14 mm 6,3
fz mm 0,020
D d1 gleich js16 mm 25
Stähle bis 1400 N/mm2 9
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Zähnezahl 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen