Winkelfr.D1833C HSSE 45G 32mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288201
EAN: 4317784086271
Herstellernummer: 4317784086271
FORMAT
Winkelfr.D1833C HSSE 45G 32mm FORMAT
Inkl. Steuern: 68,16 € VE 1 Stück Netto 57,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form C, 45Grad/2256 Winkelfr.D1833C HSSE 45G 32mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenhöhe a 45 Grad b gleich js14 mm 8,0
Zähnezahl 10
Stähle bis 1400 N/mm2 9
Stähle bis 850 N/mm2 17
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Gesamtlänge L1 mm 71
fz mm 0,020
D d1 gleich js16 mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen